カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電線工業
- 未来工業(3)
- カワイ電線(3)
- 弥栄電線(2)
- 協和電線工業(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- マサル工業(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 愛知電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vvf2.2-2c」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応