カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
ケーブル形状
- 丸型(1)
- 平型(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.6(2)
- 3(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(2)
シース色
カラー(1)
灰(3)
カラー・灰
許容電流
- 15(2)
- 18(1)
- 20(2)
- 23(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 32(2)
- 33(1)
15・18・20・23・27・28・32・33
規格/略称
- VVF(2)
- VVR(1)
VVF・VVR
導体サイズ
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.6(2)
- 3(1)
1.6・2・2.6・3
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(1)
- 赤(3)
- 黒(3)
白・緑・赤・黒
ブランド
- 富士電線工業
- モノタロウ(1)
- 行田電線(5)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- エスコ(3)
- エスネット(1)
- カワイ電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(7)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
- フジ矢(3)
- オーム電機(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- 泉精器製作所(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホーザン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥34,980~税込¥38,478~1巻(50m)翌日出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
富士電線工業¥37,980~税込¥41,778~1巻(100m)翌日出荷から61日以内出荷定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60シース標準厚さ(mm)1.5