カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- モノタロウ(1)
- 倉茂電工(23)
- BELDEN(8)
- 富士電線工業(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 三ツ星(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 長岡特殊電線(4)
- オーナンバ(4)
- カワイ電線(4)
- 冨士電線(東京)(4)
- 伸興電線(3)
- 大電(3)
- 華陽電線(3)
- 品川電線(2)
- 冨士電線(四国)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 沖電線(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1.25sq 4c」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニルキャブタイヤ丸形コード
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥45,980税込¥50,5781巻(100m)6日以内出荷用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥6,198~税込¥6,818~1巻(10m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥9,298~税込¥10,228~1巻(10m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000