IV (3) ブランド: 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)すべて解除
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) (2件のレビュー) ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1巻(300m)
8日以内出荷 から 13日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途 一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に 種類 電力ケーブル 芯数(C) 1 全長(m) 300 JIS規格 JIS C 3307 試験電圧(V/1分) 1500 絶縁体厚さ(mm) 0.8
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1巻(10m)ほか
4日以内出荷 から 14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。
IVより許容電流が高く取れます。
600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途 一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格 JIS C 3317 導体最高許容温度(℃) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル) 8日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途 一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。 規格 JIS C 3317 絶縁体厚さ(mm) 0.8 試験電圧(V/1分) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体最高許容温度(℃) 75 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km) 50 最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km) 0.05