カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
規格/略称
- IV(1)
導体タイプ
- より線(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(2)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
シース色
カラー(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.8(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.8(2)
- 6(1)
- 7.8(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 16.1(1)
- 18.2(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(1)
- 300(1)
5・10・15・20・30・50・100・300
芯数(C)
- 1(1)
1
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 17(1)
- 19(1)
- 27(1)
- 37(1)
- 49(1)
- 61(1)
- 88(1)
- 115(1)
- 162(1)
- 217(1)
- 298(1)
- 395(1)
- 469(1)
17・19・27・37・49・61・88・115・162・217・298・395・469
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.4(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7.6(1)
- 9.2(1)
- 11.5(1)
- 14(1)
- 17(1)
- 21(1)
- 23(1)
2.8・3・3.4・4・5・6・7.6・9.2・11.5・14・17・21・23
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- フジクラ・ダイヤケーブル(13)
- JAPPY(2)
- 三ツ星(2)
- エスコ(3)
- 愛知電線(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- KHD(2)
- 品川電線(1)
- マリンテック(10)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(6)
- タツタ電線(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- フジクラ(1)
- オーナンバ(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「14sq iv」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75