カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- 弥栄電線(6)
- 愛知電線(3)
- 富士電線工業(5)
- カワイ電線(7)
- 正和電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- オーム電機(9)
- JAPPY(4)
- 協和電線工業(1)
- アメリカン電機(38)
- ELPA(37)
- JEFCOM(ジェフコム)(33)
- 未来工業(27)
- エスコ(18)
- TSUNODA(ツノダ)(15)
- TRUSCO(14)
- フジ矢(13)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ブランドをもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.6(2)
長さ(m)
- 100(2)
シース色
灰(2)
許容電流
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 23(1)
- 27(1)
- 32(2)
15・18・20・23・27・32
規格/略称
- VVF(2)
VVF
ケーブル形状
- 平型(2)
平型
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.6(2)
1.6・2・2.6
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 黒(2)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「2.6 vvf」の検索結果
特価

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応