カテゴリ

  • 電気材料(19)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • モノタロウ(2)
  • 三立電器工業(26)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(25)
  • SUZUKID(スズキッド)(14)
  • 共立電機(14)
  • 堺電業(9)
  • 富士電線工業(8)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(8)
  • 未来工業(7)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • 大阪電具(ODK)(6)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(6)
  • 東神電気(5)
  • タツタ電線(5)
  • ウエルドテック社(5)
  • 冨士電線(四国)(5)
  • フィスコインターナショナル(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • 日動工業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38sq」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1巻
当日出荷から12日以内出荷
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用種類電力ケーブル芯数(C)3規格JIS C 3605許容温度(℃)(導体最高)90定格電圧(V)600周囲温度(℃)40識別黒、白(自然色)、赤適合規格<PS>E
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
22,980税込25,278
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
14,980税込16,478
1巻(5m)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
18,980税込20,878
1巻(5m)ほか
9日以内出荷
用途電力用関連規格JIS C 3342適合シース色灰色を基準とする導体最高許容温度(℃)60
屋内配線用のビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)屋内配線用のビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
21,980税込24,178
1巻(10m)
翌々日出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
62,980税込69,278
1巻(10m)
翌々日出荷
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心4個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心4個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
99,980税込109,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
種類電力ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)90導体円形圧縮線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
69,980税込76,978
1巻(10m)
8日以内出荷
厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)シース色
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心2個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心2個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
49,980税込54,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
種類電力ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)90導体円形圧縮線心識別黒、白(シース上ライン)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
77,980税込85,778
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
種類電力ケーブルシース色
エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
42,980税込47,278
1巻(5m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
JIS60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途電力用シース色線心識別黒、白、赤(シース上ライン)シース厚(mm)1.5
エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
29,980税込32,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
種類電力ケーブルシース色許容温度(℃)(導体最高)90
600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
93,980税込103,378
1巻(10m)
8日以内出荷
規格JIS C 3605適合シース厚(mm)1.5シース色導体円形圧縮導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤、青(シース上ライン)最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
43,980税込48,378
1巻(10m)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
シース色導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心3個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心3個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
88,980税込97,878
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)75導体円形圧縮線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心2個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心2個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
61,980税込68,178
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)75導体円形圧縮線心識別黒、白(シース上ライン)
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
59,980税込65,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用シース色許容温度(℃)(導体最高)75