カテゴリ
- 電気材料(10)
- CV・CVT(9)
絞り込み
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVMAZV(1)
- 600V CVQ(1)
- 600V CVT(1)
- CVV(1)
- CVV-S(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(6)
- 3(8)
- 4(7)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(2)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(2)
- 2(6)
- 3.5(6)
- 5.5(6)
- 8(7)
- 14(10)
- 22(4)
- 38(7)
- 60(5)
- 100(3)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(10)
- 15(2)
- 20(6)
- 25(1)
- 30(8)
- 35(1)
- 40(7)
- 50(7)
- 60(7)
- 70(6)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(4)
導体外径(Φmm)
- 1.35(2)
- 1.8(6)
- 2.4(6)
- 3(6)
- 3.6(7)
- 4.4(8)
- 4.8(2)
- 5.5(4)
- 7.3(7)
- 9.3(5)
- 9.4(1)
- 11(1)
- 12(3)
- 13(1)
- 14.7(2)
- 15.5(1)
- 17(2)
- 19(2)
シース色
黒(10)
黒
定格電圧
- 600(9)
600
許容電流
- 4.5(2)
- 5.5(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12.5(2)
- 13.5(2)
- 15(2)
- 18(2)
- 23(4)
- 28(3)
- 32(2)
- 33(4)
- 44(3)
- 54(3)
- 76(2)
- 100(2)
- 140(3)
- 155(2)
- 190(2)
- 210(2)
- 許容電流をもっと見る
4.5・5.5・10・11・12.5・13.5・15・18・23・28・32・33・44・54・76・100・140・155・190・210・許容電流をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- フジクラ・ダイヤケーブル(11)
- エスコ(5)
- SFCC(旧:昭和電線)(6)
- 三ツ星(1)
- 富士電線工業(2)
- エスネット(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 住電機器システム(11)
- 3M(スリーエム)(28)
- azbil(旧:山武)(7)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- KEMET(7)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- カスタム(4)
- ベン(6)
- 三菱電機(4)
- 富士インパルス(25)
- 泉精器製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「600v cv」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥33,980~税込¥37,378~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷シース厚(mm)1.5シース色黒導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥99,980~税込¥109,978~1巻(10m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色黒導体円形圧縮より線RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤、青(シース上ライン)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980~税込¥54,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル