カテゴリ
- 電気材料(11)
- CV・CVT(7)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(1)
- 2(6)
- 3.5(4)
- 5.5(4)
- 8(4)
- 14(7)
- 22(3)
- 38(6)
- 60(4)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(7)
- 15(1)
- 20(3)
- 30(7)
- 40(5)
- 50(6)
- 60(5)
- 70(2)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 300(1)
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVMAZV(1)
- 600V CVQ(1)
- CVV(2)
- IV(1)
シース色
カラー(1)
黒(9)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.8(6)
- 2.4(4)
- 3(4)
- 3.6(4)
- 4.4(6)
- 4.8(1)
- 5.5(2)
- 6(1)
- 7.3(5)
- 9.3(3)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(2)
- 15.5(1)
- 16.1(1)
- 18.2(1)
- 19(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
1.2・1.35・1.8・2.4・3・3.6・4.4・4.8・5.5・6・7.3・9.3・10・11・12・13・15.5・16.1・18.2・19・導体外径(Φmm)をもっと見る
定格電圧
- 600(8)
600
許容電流
- 9(2)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 18(2)
- 23(3)
- 27(2)
- 33(2)
- 44(2)
- 49(2)
- 54(2)
- 61(2)
- 76(2)
- 100(1)
- 115(1)
- 140(2)
- 150(1)
- 155(1)
- 162(1)
- 許容電流をもっと見る
9・11.5・12・13.5・15・18・23・27・33・44・49・54・61・76・100・115・140・150・155・162・許容電流をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- モノタロウ(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(14)
- 富士電線工業(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(7)
- エスコ(99)
- 矢崎エナジーシステム(5)
- 行田電線(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(34)
- 愛知電線(1)
- メディアカバーマーケット(824)
- ネグロス電工(201)
- コガネイ(192)
- タンガロイ(178)
- 三菱マテリアル(122)
- 三菱電機(106)
- CKD(105)
- omron(オムロン)(78)
- PISCO(ピスコ)(74)
- KEIHIN(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「CV」の検索結果
商品豆知識

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥64,980~税込¥71,478~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥31,980~税込¥35,178~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥98,980~税込¥108,878~1巻(10m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色黒導体円形圧縮より線RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白、赤、青(シース上ライン)
600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥18,980~税込¥20,878~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷シース厚(mm)1.5シース色黒導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥69,980~税込¥76,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥48,980~税込¥53,878~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90