カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(2)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(4)
- 14(4)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(3)
- 100(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(1)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(4)
- 15(3)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(3)
- 50(4)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(3)
- 300(1)
芯数(C)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.35(2)
- 1.8(3)
- 2.4(3)
- 3(3)
- 3.6(4)
- 4.4(2)
- 4.8(2)
- 5.5(2)
- 6(1)
- 7.3(2)
- 9.3(2)
- 10(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14.7(2)
- 16.1(1)
- 17(2)
- 18.2(1)
- 19(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
黒(4)
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 17(2)
- 19(2)
- 28(2)
- 33(2)
- 100(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 155(1)
- 許容電流をもっと見る
10・10.5・11・11.5・12・12.5・13.5・14・15・17・19・28・33・100・110・115・120・130・140・155・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(1)
- 600V CVT(1)
- CVV(1)
- IV(1)
600V CV・600V CVT・CVV・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- モノタロウ(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 富士電線工業(3)
- エスコ(1)
- 三ツ星(1)
- 倉茂電工(1)
- 3M(スリーエム)(4)
- 住電機器システム(3)
- タツタ電線(1)
- 未来工業(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- ネグロス電工(2)
- 矢崎エナジーシステム(2)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(2)
- スズキ(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 日動電工(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「CVT22」の検索結果

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307