カテゴリ
- 電気材料(5)
- CV・CVT(2)
- 固定用ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(1)
- 2(3)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 100(1)
- 300(1)
規格/略称
- CVV(2)
- IV(1)
許容電流
- 9(2)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 18(2)
- 19(1)
- 27(1)
- 37(1)
- 49(1)
- 61(1)
- 88(1)
- 115(1)
- 162(1)
- 217(1)
- 298(1)
- 395(1)
- 469(1)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.8(3)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 7.8(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 16.1(1)
- 18.2(1)
1.2・1.35・1.8・2.4・3・3.6・4.8・6・7.8・10・13・16.1・18.2
シース色
カラー(1)
黒(3)
カラー・黒
定格電圧
- 600(3)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- フジクラ・ダイヤケーブル(9)
- 富士電線工業(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 行田電線(1)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カワイ電線(2)
- ネグロス電工(19)
- 住友電工ハードメタル(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- 東光器材(2)
- エスアンドエスサイクル(2)
- 泉精器製作所(1)
- エスコ(1)
- タンガロイ(1)
- ホーザン(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「CVV」の検索結果
特価

制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥64,980~税込¥71,478~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥69,980~税込¥76,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類制御用(600V以下の制御用回路、埋設)適合規格JIS C 3401材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)0.8導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.42絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)7/0.6導体外径(Φmm)1.8導体軟銅より線試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)60
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307