カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- 未来工業(13)
- カワイ電線(8)
- 富士電線工業(6)
- 明工社(5)
- 弥栄電線(4)
- TERADA(寺田電機製作所)(4)
- 愛知電線(4)
- 神保電器(3)
- 協和電線工業(3)
- エスコ(2)
- 正和電工(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- ツインバード(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベッセル(1)
- ホーザン(1)
- 土牛(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「VVF 赤」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥27,980~税込¥30,778~1巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥61,980税込¥68,1781巻(50m)6日以内出荷電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
配電用電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)3日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応