カテゴリ
- 電気材料(6)
- VVF・VVR(6)
絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(6)
- 4(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(5)
- 2(5)
- 2.6(2)
長さ(m)
- 100(6)
シース色
カラー(2)
灰(5)
黒(3)
許容電流
- 15(5)
- 18(3)
- 20(4)
- 23(5)
- 27(1)
- 32(2)
ケーブル形状
- 平型(6)
平型
導体サイズ
- 1.6(6)
- 2(6)
- 2.6(2)
- 3(1)
1.6・2・2.6・3
絶縁体色
- 白(6)
- 緑(6)
- 赤(4)
- 黒(6)
白・緑・赤・黒
規格/略称
- VVF(5)
- VVF(G)(2)
VVF・VVF(G)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- 愛知電線(5)
- 富士電線工業(9)
- カワイ電線(10)
- 弥栄電線(9)
- 矢崎エナジーシステム(2)
- 正和電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 協和電線工業(4)
- ELPA(81)
- SMC(163)
- 未来工業(142)
- Panasonic(パナソニック)(140)
- エスコ(56)
- JEFCOM(ジェフコム)(52)
- アメリカン電機(41)
- オーム電機(35)
- ネグロス電工(27)
- フジ矢(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「VVF」の検索結果
商品豆知識

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥27,980~税込¥30,778~1巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥61,980~税込¥68,178~1巻(50m)ほか6日以内出荷電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
公団型
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥34,980~税込¥38,478~1巻(100m)翌々日出荷色黒白緑絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
配電用電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)翌々日出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応