カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 富士電線工業(3)
  • 行田電線(3)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 正和電工(1)
  • マキタ(1)
  • 三ツ星(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • タツタ電線(1)
  • カワイ電線(1)
  • 弥栄電線(1)
  • エスネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVR電線」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)VVR住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
翌日出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600試験電圧(V/1分)1500適合規格<PS>Eシース色RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルシースケーブル(VVR)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
37,980税込41,778
1巻(30m)ほか
翌日出荷
定格電圧(V)600心数(C)3
関連キーワード
電線対電線特集