カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- ベン(11)
- SMC(8)
- タンガロイ(7)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- 新明和工業(6)
- 富士電線工業(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 三菱電機(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- コガネイ(2)
- 象印マホービン(2)
- TRUSCO(2)
- 日本精器(2)
- 日立産機システム(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- イトーキ(2)
- KSK(1)
- 岡崎精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「cv 0.75」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90