カテゴリ
- 電気材料(5)
- CV・CVT(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 2(3)
- 3.5(3)
- 5.5(3)
- 8(4)
- 14(5)
- 22(3)
- 38(4)
- 60(3)
- 100(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(3)
- 3(5)
- 4(3)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(5)
- 15(2)
- 20(4)
- 25(1)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(4)
- 50(4)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(3)
シース色
黒(5)
導体外径(Φmm)
- 1.35(1)
- 1.8(3)
- 2.4(3)
- 3(3)
- 3.6(4)
- 4.4(4)
- 4.8(1)
- 5.5(3)
- 7.3(4)
- 9.3(3)
- 12(2)
- 14.7(2)
- 17(2)
- 19(1)
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 23(2)
- 28(2)
- 33(3)
- 44(2)
- 54(2)
- 100(2)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(3)
- 190(2)
- 許容電流をもっと見る
10・10.5・11・11.5・12・12.5・13.5・14・15・23・28・33・44・54・100・110・120・130・140・190・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVT(1)
- CVV(1)
600V CV・600V CV-S・600V CVT・CVV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 三ツ星(1)
- エスコ(3)
- 富士電線工業(2)
- 未来工業(14)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- タツタ電線(1)
- 行田電線(1)
- 住電機器システム(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「cv 38-3c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥81,980~税込¥90,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90