住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~
1巻(10m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)8日以内出荷
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307