カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- コガネイ(9)
- 未来工業(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 富士電線工業(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三ツ星(1)
- 行田電線(1)
- 丸一鋼管(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「cv5.5 3c」の検索結果
特価

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980~税込¥54,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90