カテゴリ
- 電気材料(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
長さ(m)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
導体公称断面積(mm2)
- 8(1)
導体外径(Φmm)
- 3.6(1)
芯数(C)
- 3(1)
シース色
黒(1)
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 54(1)
54
規格/略称
- 600V CV-S(1)
600V CV-S
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 未来工業(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- ハリケーン(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cv8-3c」の検索結果
特価

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥69,980~税込¥76,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90