カテゴリ
- 電気材料(1)
- CV・CVT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(1)
芯数(C)
- 3(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
導体外径(Φmm)
- 3.6(1)
シース色
黒(1)
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 62(1)
62
規格/略称
- 600V CVT(1)
600V CVT
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 西田製作所(1)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ネグロス電工(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- 未来工業(1)
- 日動電工(1)
- MKカシヤマ(1)
- JAPPY(1)
- LIQUI MOLY(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- ネオプロト(NEOPLOT)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- アイネックス(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cvt8」の検索結果
特価

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90