カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • オカムラ(岡村製作所)(298)
  • Manfrotto(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • REV’IT!(5)
  • COOLER MASTER(4)
  • Greeful(グリーフル)(4)
  • BREADEN(ブリーデン)(4)
  • TORRAS(4)
  • ホーザン(3)
  • マーベル(3)
  • MASTERTOOL(3)
  • 富士電線工業(3)
  • カワイ電線(3)
  • 弥栄電線(3)
  • コミネ(3)
  • StarTech.com(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eef」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V耐熱性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V耐熱性ポリエチレンシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
25,980税込28,578
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100
公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)公団型住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
41,980税込46,178
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100心数(C)3心絶縁体標準厚さ(mm)0.8シース標準厚さ(mm)1.5
エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
24,980税込27,478
1巻(100m)
6日以内出荷
燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
3,698税込4,068
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
6,298税込6,928
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
エコグリーン弱電計装用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)(対より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン弱電計装用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)(対より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
19,980税込21,978
1巻(30m)ほか
6日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁体厚さ(mm)0.5絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)7/0.45導体外径(Φmm)1.35導体公称断面積(mm2)1.25
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ