カテゴリ
- 電気材料(2)
- 汎用ケーブル(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
シース色
カラー(2)
黒(2)
芯数(C)
- 1(1)
導体外径(Φmm)
- 1.35(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
- 6.0(1)
- 7.8(1)
- 10.0(1)
- 13(1)
- 13.0(1)
- 16.1(1)
- 18.2(1)
- 20.7(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 300(2)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- フジクラ・ダイヤケーブル(9)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- KHD(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
- Aron(アロン化成)(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- セキスイ(12)
- brembo(7)
- ELPA(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(8)
- TOA(10)
- YAMAZEN(山善)(10)
- オンダ製作所(14)
- カクダイ(10)
- タジマツール(TJMデザイン)(36)
- ナカバヤシ(6)
- ハイビックス (HIVIX)(6)
- ホンダ(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「hiv」の検索結果

2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980~税込¥54,978~1巻(300m)6日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05