カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- エスコ(2)
- 三ツ星(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- KHD(1)
- フジクラ(1)
- JAPPY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「hiv5.5」の検索結果

2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。