カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- JAPPY(1)
- KHD(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- TRUSCO(1)
- エスコ(2)
- ナリカ(1)
- フジクラ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 富士電機(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 石川特殊電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hiv8」の検索結果

2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥7,198~税込¥7,918~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307