カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • IV(4)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.9(1)
  • 1.25(2)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(2)
  • 14(2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 300(4)
  • 色カラー(5)
  • 色(4)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.35(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(3)
  • 2.4(2)
  • 3(2)
  • 3.6(2)
  • 4.8(2)
  • 6(1)
  • 6.0(1)
  • 7.8(2)
  • 10(1)
  • 10.0(1)
  • 13(1)
  • 13.0(1)
  • 16.1(2)
  • 18.2(2)
  • 20.7(1)
芯数(C)
  • 1(2)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • モノタロウ(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(29)
  • 愛知電線(2)
  • エスコ(67)
  • 三ツ星(2)
  • 協和ハーモネット(5)
  • 昭和電線(1)
  • フジクラ(1)
  • 正和電工(2)
  • KHD(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6,425)
  • C’ultiva(カルティバ)(917)
  • ホンダ(605)
  • メディアカバーマーケット(474)
  • エレコム(309)
  • GIVI(ジビ)(308)
  • オカムラ(岡村製作所)(307)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](305)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(247)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 2.0」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1巻(300m)
8日以内出荷から13日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)300JIS規格JIS C 3307試験電圧(V/1分)1500絶縁体厚さ(mm)0.8
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
3,898税込4,288
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
屋内配線用のビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)屋内配線用のビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
55,980税込61,578
1巻(300m)
翌々日出荷
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
52,980税込58,278
1巻(300m)
8日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。種別単線種類電力ケーブル全長(m)300JIS規格JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
関連キーワード
iv 線特集