IV(単線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~
1巻(300m)
8日以内出荷から13日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)300JIS規格JIS C 3307試験電圧(V/1分)1500絶縁体厚さ(mm)0.8
2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥6,398~税込¥7,038~
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。
IVより許容電流が高く取れます。
600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応