カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • IV(2)
絞り込み
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
長さ(m)
  • 300(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.6(1)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • 愛知電線(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • ELPA(1)
  • エスコ(12)
  • 協和ハーモネット(1)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • 日動電工(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • ワゴジャパン(3)
  • 冨士端子工業(6)
  • TOA(4)
  • ニッサチェイン(4)
  • JAPPY(4)
  • ネグロス電工(3)
  • オーム電機(2)
  • 丸信電業(2)
  • TSUNODA(ツノダ)(2)
  • Schutzinger(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv1.6」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻(300m)
8日以内出荷から13日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)300JIS規格JIS C 3307試験電圧(V/1分)1500絶縁体厚さ(mm)0.8
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
52,980税込58,278
1巻(300m)
8日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。種別単線種類電力ケーブル全長(m)300JIS規格JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
関連キーワード
iv1.25 電線特集
  • 関連カテゴリ
  • IV