カテゴリ
- 電気材料(5)
- IV(4)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(3)
- 22(2)
- 200(2)
- 250(1)
シース色
カラー(5)
黒(4)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 300(5)
導体タイプ
- より線(1)
- 単線(3)
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(4)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(3)
規格/略称
- HIV(1)
- IV(3)
HIV・IV
導体外径(Φmm)
- 1.8(2)
- 2(2)
- 6(1)
- 6.0(1)
- 18.2(2)
- 20.7(1)
1.8・2・6・6.0・18.2・20.7
芯数(C)
- 1(4)
1
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 27(1)
- 35(2)
- 42(1)
- 115(1)
- 469(1)
27・35・42・115・469
定格温度
- 60(3)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 3.4(1)
- 3.6(3)
- 9.2(1)
- 23(1)
3.4・3.6・9.2・23
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- フジクラ・ダイヤケーブル(13)
- 三ツ星(2)
- 愛知電線(3)
- JAPPY(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 協和ハーモネット(3)
- KHD(6)
- エスコ(18)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(31)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- TSUNODA(ツノダ)(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(16)
- フルーク(FLUKE)(18)
- ホームテイスト(20)
- 共立電気計器(25)
- 山金工業(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「iv2」の検索結果
特価
関連キーワード

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥76,980税込¥84,6781巻(300m)6日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら