カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • IV(4)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2(3)
  • 22(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
シース色
  • シース色カラー(5)
  • シース色(4)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 300(5)
規格/略称
  • HIV(1)
  • IV(3)
導体タイプ
  • より線(1)
  • 単線(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 6(1)
  • 6.0(1)
  • 18.2(2)
  • 20.7(1)
1.8・2・6・6.0・18.2・20.7
芯数(C)
  • 1(4)
1
定格電圧
  • 600(4)
600
許容電流
  • 27(1)
  • 35(2)
  • 42(1)
  • 115(1)
  • 469(1)
27・35・42・115・469
絶縁体色
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
  • 60(3)
  • 75(1)
60・75
仕上外径
  • 3.4(1)
  • 3.6(3)
  • 9.2(1)
  • 23(1)
3.4・3.6・9.2・23
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(13)
  • 三ツ星(2)
  • 愛知電線(3)
  • JAPPY(12)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 協和ハーモネット(3)
  • エスコ(18)
  • KHD(6)
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(125)
  • 山金工業(53)
  • JEFCOM(ジェフコム)(31)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • 共立電気計器(24)
  • フルーク(FLUKE)(18)
  • TSUNODA(ツノダ)(18)
  • ホームテイスト(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    18,980税込20,878
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋内配線用のビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    屋内配線用のビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    55,980税込61,578
    1巻(300m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    芯数(C)1シース色
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
  • 2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    71,980税込79,178
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
関連キーワード
kiv2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kiv2
  • hiv