カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 22(2)
シース色
カラー(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 6(1)
- 6.0(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(2)
導体タイプ
- より線(1)
規格/略称
- IV(1)
IV
芯数(C)
- 1(1)
1
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 115(1)
115
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 9.2(1)
9.2
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- JAPPY(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- タツタ電線(3)
- 愛知電線(1)
- TSUNODA(ツノダ)(14)
- テンパール工業(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- フジ矢(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- TTC(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- SIRC(サーク)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- HIT(ヒット)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「iv22」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75