カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
シース色
カラー(2)
黒(2)
長さ(m)
- 300(2)
導体公称断面積(mm2)
- 2(2)
規格/略称
- IV(1)
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
導体タイプ
- より線(1)
より線
導体外径(Φmm)
- 1.8(2)
1.8
芯数(C)
- 1(1)
1
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 27(1)
27
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 3.4(1)
3.4
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- フジクラ・ダイヤケーブル(5)
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- KHD(2)
- オーナンバ(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- 田中電線(1)
- タツタ電線(1)
- SIGNET(シグネット)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- ユーボン(2)
- アメリカン電機(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- 品川電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「iv2sq」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥47,980~税込¥52,778~1巻(300m)6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75