カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 38(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(2)
シース色
カラー(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 7.8(2)
導体タイプ
- より線(1)
規格/略称
- IV(1)
IV
芯数(C)
- 1(1)
1
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 162(1)
162
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 11.5(1)
11.5
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 三ツ星(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- JAPPY(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
- タツタ電線(3)
- 品川電線(1)
- 共立電子産業(1)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- ホンダ(7)
- テンパール工業(5)
- SIRC(サーク)(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
- Martindale(3)
- 三菱電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「iv38」の検索結果
特価

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75