カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • IV(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 60(2)
芯数(C)
  • 1(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
導体タイプ
  • より線(1)
規格/略称
  • IV(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色黒(2)
カラー・黒
導体外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 10.0(1)
10・10.0
定格電圧
  • 600(1)
600
許容電流
  • 217(1)
217
絶縁体色
  • 白(1)
  • 緑(1)
  • 赤(1)
  • 青(1)
  • 黄(1)
  • 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
  • 60(1)
60
仕上外径
  • 14(1)
14
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
  • TRUSCO(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • 大和プラスチック(3)
  • SIRC(サーク)(3)
  • ELPA(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • フジ矢(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • アメリカン電機(2)
  • テンパール工業(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • TSUNODA(ツノダ)(2)
  • Martindale(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv60」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
24v60/60w特集