カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • IV(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
導体タイプ
  • より線(1)
規格/略称
  • IV(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 8(2)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色黒(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.6(2)
3.6
芯数(C)
  • 1(1)
1
定格電圧
  • 600(1)
600
許容電流
  • 61(1)
61
絶縁体色
  • 白(1)
  • 緑(1)
  • 赤(1)
  • 青(1)
  • 黄(1)
  • 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
  • 60(1)
60
仕上外径
  • 6(1)
6
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • 三ツ星(1)
  • JAPPY(2)
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • KHD(1)
  • オーナンバ(2)
  • タツタ電線(2)
  • マリンテック(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • 品川電線(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv8sq」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
関連キーワード
38sq特集