カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- 篠原電機(3)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- ホーザン(2)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- 三ツ星(1)
- タツタ電線(1)
- フジクラ(1)
- JAPPY(1)
- ケニス(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
- 住友電気工業(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kip 8sq」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に