カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • 明工社(227)
  • 三桂製作所(38)
  • タジマツール(TJMデザイン)(35)
  • マリンテック(35)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(21)
  • VISHAY(18)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(14)
  • ラムマウント(10)
  • マキタ(9)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • KHD(9)
  • GIVI(ジビ)(9)
  • AWJ(7)
  • 品川電線(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • 昭和コーポレーション(5)
  • エスミ(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 大菱計器製作所(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
56,980税込62,678
1巻(100m)
8日以内出荷
電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
その他【線心数×導体径】2×2.0mm+1×1.6mm長さ(m)100芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)(電力線)0.8(アース線)0.8概算質量(kg/km)140シース厚(mm)(電力線)1.5(アース線)-シース色許容温度(℃)(導体最高)60導体径(mm)(電力線)2.0、(アース線)1.6試験電圧(V/1分)(電力線)1500(アース線)1500RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約6.6×13.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)(電力線)5.65(アース線)8.92線心識別(動力線)黒・白、(アース線)緑
関連キーワード
iv 線特集