カテゴリ
- 電気材料(6)
- VVF・VVR(5)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(5)
- 3(3)
- 4(2)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- 富士電線工業(7)
- 正和電工(1)
- カワイ電線(6)
- 弥栄電線(1)
- 愛知電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 協和電線工業(2)
- オーム電機(8)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 未来工業(43)
- ネグロス電工(19)
- TRUSCO(16)
- マサル工業(14)
- JEFCOM(ジェフコム)(13)
- ELPA(11)
- エスコ(10)
- エレコム(5)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- ブランドをもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.6(3)
- 1.8(1)
- 2(3)
- 2.4(1)
- 2.6(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.4(1)
- 5.5(1)
- 7.3(1)
- 9.3(1)
- 12(1)
- 14.7(1)
- 17(1)
- 19(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(6)
規格/略称
- 600V CV(1)
- VVF(3)
- VVF(G)(2)
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
2・3.5・5.5・8・14・22・38・60・100・150・200・250
シース色
カラー(1)
灰(4)
黒(3)
カラー・灰・黒
許容電流
- 15(1)
- 18(3)
- 20(1)
- 23(5)
- 27(1)
- 28(1)
- 31(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 39(1)
- 44(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 170(1)
- 190(1)
- 225(1)
- 255(1)
- 355(1)
- 許容電流をもっと見る
15・18・20・23・27・28・31・32・33・39・44・100・120・130・140・170・190・225・255・355・許容電流をもっと見る
ケーブル形状
- 平型(5)
平型
導体サイズ
- 1.6(4)
- 2(4)
- 2.6(1)
- 3(1)
1.6・2・2.6・3
絶縁体色
- 白(5)
- 緑(3)
- 赤(1)
- 黒(5)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「vvf 1.6-2c」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥27,980税込¥30,7781巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥61,980~税込¥68,178~1巻(50m)ほか6日以内出荷電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
配電用電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥53,980税込¥59,3781巻(100m)3日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応