住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)6日以内出荷
電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応