カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(3)
  • 2(3)
  • 2.6(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(2)
  • 色(1)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • 愛知電線(2)
  • カワイ電線(7)
  • 富士電線工業(5)
  • 弥栄電線(5)
  • 正和電工(1)
  • 協和電線工業(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • オーム電機(3)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • VICTOR(花園工具)(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(14)
  • フジ矢(13)
  • TSUNODA(ツノダ)(13)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • 室本鉄工(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • エスコ(6)
  • MASTERTOOL(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf 3芯」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブルシース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
37,980税込41,778
1巻(100m)
8日以内出荷
絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
35,980税込39,578
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100
vvf 延長特集