カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(4)
絞り込み
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- 富士電線工業(1)
- カワイ電線(2)
- 正和電工(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- マサル工業(13)
- ネグロス電工(18)
- TRUSCO(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- ELPA(9)
- オーム電機(4)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- エスコ(2)
- 日動電工(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 未来工業(1)
- JAPPY(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- ユーボン(1)
芯数(C)
- 2(3)
- 3(1)
導体外径(Φmm)
- 2(3)
長さ(m)
- 100(4)
シース色
カラー(1)
灰(3)
黒(2)
許容電流
- 23(4)
23
規格/略称
- VVF(2)
- VVF(G)(2)
VVF・VVF(G)
ケーブル形状
- 平型(4)
平型
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(4)
1.6・2
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(2)
- 赤(1)
- 黒(4)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「vvf2-2c」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
配電用電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥53,980税込¥59,3781巻(100m)3日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥46,980~税込¥51,678~1巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥63,980税込¥70,3781巻(100m)6日以内出荷電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応