カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VVF・VVR(2)
絞り込み
長さ(m)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 3(2)
導体外径(Φmm)
  • 2(2)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • カワイ電線(2)
  • 富士電線工業(1)
  • 弥栄電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 未来工業(49)
  • マサル工業(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(16)
  • ネグロス電工(17)
  • オーム電機(9)
  • TRUSCO(16)
  • エスコ(12)
  • エレコム(11)
  • ELPA(6)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • エンジニア(2)
  • 日動電工(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2.0-3c」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1巻
翌々日出荷から10日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブルシース厚(mm)1.5規格JIS C 3342許容温度(℃)(導体最高)60定格電圧(V)600
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
56,980税込62,678
1巻(100m)
8日以内出荷
絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
vvf2.0-3c特集