カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
- JEFCOM(ジェフコム)(12)
- エスコ(9)
- 未来工業(8)
- ELPA(6)
- エレコム(5)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- ネグロス電工(2)
- 日動電工(1)
- カワイ電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vvf2mm-3c」の検索結果
特価

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥63,980~税込¥70,378~1巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応