カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • ELPA(50)
  • アメリカン電機(41)
  • フジ矢(19)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(15)
  • スリーピークス(14)
  • TSUNODA(ツノダ)(14)
  • VICTOR(花園工具)(9)
  • オーム電機(9)
  • 室本鉄工(9)
  • ホーザン(7)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • マーベル(7)
  • 明工社(6)
  • イチネンTASCO(6)
  • 星和電機(SEIWA)(5)
  • 神保電器(4)
  • カワイ電線(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2mm」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
19,980税込21,978
1巻(100m)
8日以内出荷
絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
52,980税込58,278
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
56,980税込62,678
1巻(100m)
8日以内出荷
電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。
その他【線心数×導体径】2×2.0mm+1×1.6mm絶縁体厚さ(mm)(電力線)0.8(アース線)0.8概算質量(kg/km)140シース厚(mm)(電力線)1.5(アース線)-シース色許容温度(℃)(導体最高)60導体径(mm)(電力線)2.0、(アース線)1.6試験電圧(V/1分)(電力線)1500(アース線)1500RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約6.6×13.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)(電力線)5.65(アース線)8.92線心識別(動力線)黒・白、(アース線)緑
2mm芯特集