カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 住電機器システム
- BAHCO(バーコ)(2)
- Collins Mfg. Corp.(1)
- Meltec(大自工業)(2)
- OVER RACING(15)
- ROCKBROS(ロックブロス)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- イスカル(5)
- グリーンクロス(1)
- ケニス(1)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 千代田精機(1)
- 山本電機製作所(1)
「mtt-1」の検索結果
特価

モーター用端末
住電機器システム¥35,980~税込¥39,578~1組6日以内出荷から11日以内出荷コンパクト:小型ストレスコーンを採用しています。テープ量削減:コンパクト三又分岐管を採用し分岐管下部のテープ巻きが不要です。ハンダレス:はんだを使わず接地線の取り付けが容易です(CVT14mm2を除く)。エコロジー:クロロプレン・PVCなどのハロゲン系材料及び鉛を使用しておりません用途トリプレックスケーブル用性能気密:49kPa(0.5kgf/cm2)、1時間で漏れなし試験方法長期課通電:8.5kV印加した状態で1日1回のヒートサイクルを30日間実施し異常のないこと(ヒートサイクル条件:8時間通電/16時間休止、通電時導体温度が6時間以上95~100℃)雷インパルス耐電圧±85kV 3回で異常なし商用周波耐電圧(kV)22kV連続1時間で異常なし、商用周波耐電圧汚損(屋外用):0.06mg/cm2で8.5kV印加 5回でフラッシュオーバーなきこと、商用周波耐電圧汚損(屋内用):0.01mg/cm2で8.5kV印加 5回でフラッシュオーバーなきこと、商用周波耐電圧汚損(耐塩害用):0.35mg/cm2で8.5kV印加 5回でフラッシュオーバーなきこと、商用周波電圧部分放電:10kV(電圧上昇時)発生しないか/5.5kV(電圧下降時)で消滅、注水商用周波耐電圧(屋外・耐塩害用):注水状態にて8.5kV 1分間で異常なし耐トラッキング(屋外用)噴霧回数101回においても、0.5A以上の電流が流れないか、または燃えないこと