カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- 倉茂電工(23)
- 富士電線工業(7)
- BELDEN(7)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 長岡特殊電線(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 三ツ星(2)
- オーナンバ(2)
- 大電(2)
- 三沢電線(2)
- 日合通信電線(2)
- 因幡電機製作所(2)
- 沖電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- タツタ電線(1)
- JAPPY(1)
- カワイ電線(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「0.5sq 3c」の検索結果
特価

VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥17,980税込¥19,7781本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
MVVS マイクロホン用ビニルコード
伸興電線¥27,980税込¥30,7781本(100m)6日以内出荷から9日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60