カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- 富士電線工業(10)
- 長岡特殊電線(4)
- 三ツ星(2)
- 四国電線(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- KHD(1)
- 冨士電線(東京)(1)
「0.75sqx2c」の検索結果

ビニルコード
伸興電線¥1,598税込¥1,7581巻(10m)3日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています規格電気用品安全法JIS規格JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
計装用ケーブル
伸興電線¥19,980税込¥21,9781巻(100m)3日以内出荷このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されます。さらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています。注)MVVSは固定配線用のケーブルです。可動部への配線は行わないでください規格自社規格
ビニルコード
伸興電線¥9,998税込¥10,9981巻(100m)3日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です構造より線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応