カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • VCTF(1)
    • 固定用ケーブル(8)
  • パソコン/周辺機器(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 伸興電線
  • モノタロウ(18)
  • 富士電線工業(18)
  • 三ツ星(7)
  • 倉茂電工(25)
  • 品川電線(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(14)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
  • 協和ハーモネット(6)
  • KHD(22)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(19)
  • フジクラ(1)
  • エーモン(30)
  • オーナンバ(24)
  • 長岡特殊電線(23)
  • KOWA(宏和工業)(18)
  • マリンテック(17)
  • BRIDGE[自動車用品](10)
  • ノーブランド(9)
  • カワイ電線(9)
芯数(C)
  • 2(5)
  • 3(7)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 色カラー(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(6)
長さ(m)
  • 100(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.25sq」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード伸興電線
16,980税込18,678
1本(100m)
7日以内出荷から13日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
計装用ケーブル 伸興電線計装用ケーブル伸興電線
6,698税込7,368
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
このコードは電気音響機器や、電気通信機器などに使用されますさらには小容量のプロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用にも使用範囲が拡大されています注)MVVSは固定配線用のケーブルです可動部への配線は行わないでください
規格自社規格
MVVS マイクロホン用ビニルコード 伸興電線MVVS マイクロホン用ビニルコード伸興電線
27,980税込30,778
1本(100m)
6日以内出荷から9日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。
用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
ビニルコード 伸興電線ビニルコード伸興電線
3,898税込4,288
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
構造より線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
ビニルコード 伸興電線ビニルコード伸興電線
1,998税込2,198
1巻(10m)
3日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています
規格電気用品安全法JIS規格JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑 伸興電線600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑伸興電線
32,980税込36,278
1本(100m)
8日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として芯数3長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 伸興電線600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル伸興電線
24,980税込27,478
1本(100m)
8日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤコード 伸興電線ビニルキャブタイヤコード伸興電線
22,980税込25,278
1巻(100m)
翌日出荷
絶縁体厚さ(mm)0.6
計装用ケーブル 伸興電線計装用ケーブル伸興電線
4,498税込4,948
1巻(10m)
3日以内出荷
作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です導体には、集合スズメッキ軟銅より線を使用し、ハンダ加工を容易にし、ドレンワイヤー入りですので、アース結線も手軽です耐熱性:90℃の高温に耐える耐熱ビニルを使用していますので、高温下でも安心してお使い頂けます難燃性:垂直燃焼試験UL1581(VW-1)相当の難燃性を有しています耐油性:シース外被には耐油性ビニルを使用していますので、工場等で使用される油類に対して、十分な耐油性を備えています非移行性:シース外被はABS樹脂とPS樹脂に対して非移行性を有しており、周辺機器への色移りの心配がありません耐ノイズ性:対より構成のため、回線相互間漏話特性に優れていますまた、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します
規格自社規格
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 線芯色黒白緑 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 線芯色黒白緑伸興電線
23,980税込26,378
1本(100m)
8日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に芯数3長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース 伸興電線VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース伸興電線
19,980税込21,978
1本(100m)
7日以内出荷から10日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応