カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- モノタロウ(1)
- BELDEN(8)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- オーナンバ(4)
- カワイ電線(4)
- ノーブランド(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 三ツ星(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 倉茂電工(23)
- 冨士電線(四国)(2)
- 冨士電線(東京)(4)
- 品川電線(2)
- 大電(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 富士電線工業(7)
- 沖電線(1)
- 華陽電線(3)
- 長岡特殊電線(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「1.25sq 4c」の検索結果

MVVS マイクロホン用ビニルコード
伸興電線¥53,980税込¥59,3781本(100m)6日以内出荷から9日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。 絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥39,980税込¥43,9781本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
伸興電線¥52,980税込¥58,2781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応