カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- 倉茂電工(14)
- 富士電線工業(9)
- 三ツ星(5)
- オーナンバ(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- カワイ電線(3)
- Showa(3)
- JAPPY(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 品川電線(2)
- アメリカン電機(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- KHD(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 川崎電線(1)
- 福電(1)
- 三沢電線(1)
- 極東電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「2sq 3c vct」の検索結果

600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
伸興電線¥56,980税込¥62,6781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑
伸興電線¥63,980税込¥70,3781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。 3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。用途交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として長さ(m)100電圧(V)600適合規格PSE芯数3許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤコード
伸興電線¥45,980税込¥50,5781巻(100m)当日出荷から翌々日出荷適合規格JIS C3306全長(m)100シース色白耐電圧(V/min)AC2000規格/略称VCTF
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード
伸興電線¥46,980税込¥51,6781本(100m)7日以内出荷から13日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 白色シース
伸興電線¥49,980税込¥54,9781本(100m)7日以内出荷から10日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 線芯色黒白緑
伸興電線¥47,980税込¥52,7781本(100m)8日以内出荷導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。 絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。 配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE芯数3許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応