カテゴリ
- 電気材料(5)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 伸興電線
- サンエス(94)
- 警子ちゃん(18)
- CKD(12)
- CIO(9)
- MOTTERU(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- omron(オムロン)(7)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- 関西通信電線(5)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- サンワサプライ(4)
- 多摩電子(4)
- YAMAZEN(山善)(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- グリーンハウス(4)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- ブランドをもっと見る
「3c2v 100m」の検索結果
特価

75Ω充実型 同軸ケーブル
伸興電線(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V
伸興電線¥6,598税込¥7,2581巻(100m)4日以内出荷特性インピーダンス75Ωの高周波同軸ケーブルです。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。外部導体にアルミ合金線を用い、28%程度(メーカー比)軽量化しています。梱包形態にREELEX[[RU]]を採用。ねじれが少なく、取出しがスムーズです。レングスマーク入りですので、条長管理が容易です。用途高周波機器の接続、内部配線、給電線、監視カメラ等の映像信号伝送用。色黒外径(Φmm)5.3±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)1.3
衛星放送受信用 同軸ケーブル
伸興電線(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
同軸ケーブル
伸興電線¥6,998税込¥7,6981巻(100m)4日以内出荷編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、 従来の電気用軟銅線タイプに比べ28%程度(メーカー比)軽くなっており、持ち運びに便利です特性インピーダンス(Ω)75±3導体抵抗(Ω/km)91.4以下耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3
同軸ケーブル
伸興電線¥9,998税込¥10,9981巻(100m)4日以内出荷可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
同軸ケーブル
伸興電線¥11,980税込¥13,1781巻(100m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です 内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています耐電圧(V)AC1000静電容量(nF/km)67±3